Lamellenslijpschijf voor staal, POLIFAN-CURVE (ZA) 115X16 mm

Artikelnummer: 566320 115X16

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,34 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,95 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: Radiaal
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelgrootte 40
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving Radiaal
Schijf-⌀ 115 mm
Breedte aan radius 14 mm
Schijfbreedte 16 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Voor hoeklasradiussen > 8 mm
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566320 115X16
EAN/GTIN 4007220821695
Nummer fabrikant 4007220821695

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Lamellenslijpschijf voor de veeleisende bewerking van lasnaden. De radiale uitvoering met speciale lamellenplaatsing maakt een optimale benutting van het slijpmateriaal in de radius mogelijk. Hoge afnamecapaciteit, standtijd en vormbestendigheid.
SGP CURVE STEELOX (ZA) korrel 40 voor grote verspaningscapaciteit.

Toepassing:

Nauwkeurig uitslijpen van hoeklasgeometrieën, afschuinen, afbramen.
Brede uitvoering (L) voor hoeklassen > 8 mm.