Žiedlapinis šlifavimo diskas plienui, POLIFAN-CURVE (ZA) 115X16 mm

Prekės Nr.: 566320 115X16

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,34 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,95 € / vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: radialinis
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas ZA
Grūdėtumas 40
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Forma radialinis
Disko⌀ 115 mm
Plotis ties spinduliu 14 mm
Disko storis 16 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
kampinių suvirinimo siūlių spinduliams > 8 mm
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566320 115X16
EAN / GTIN 4007220821695
Gamintojo numeris 4007220821695

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Žiedlapinis šlifavimo diskas kokybiškam kampinių suvirinimo siūlių apdirbimui. Radialinė forma su specialia tvarka išdėstytomis plokštelėmis leidžia optimaliai išnaudoti šlifavimo medžiagas visu spinduliu. Didelis nuimamos medžiagos kiekis, patvarumas ir formos tvirtumas.
SGP ZIRKON-CURVE (ZA) su 40 dydžio grūdeliais išsiskiria dideliu pjovimo našumu.

Paskirtis:

Precizinis kampinių suvirinimo siūlių šlifavimas, nuožulų darymas, užvartų nuėmimas.
Platus modelis (L) kampinėms suvirinimo siūlėms > 8 mm.