ECI-E-4R 750-1,5-C060 IC900 Massief hardmetalen frezen met 4 spiraalmaten 38° helix gemiddelde lengte en verschillende radiussen

Artikelnummer: 5623127
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5623127
EAN/GTIN 7291075004236
Nummer fabrikant 5623127
L-nummer L24180 2136

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC) 3/4″, decimaal equivalent 0,75″, Diepte van snede maximum (APMX) 1-1/2″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 4″, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Hoekradius (RE): 0,06″
  • Snijdiameter (DC): 3/4″
  • Decimaal equivalent: 0,75″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1-1/2″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 38 graden
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,005 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 4″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles