ECI-E-4R 219-375-C010 IC900 4 spiraal 38° helix halflange volhardmetalen schachtfrezen met verschillende radiussen

Artikelnummer: 5623106
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5623106
EAN/GTIN 7291075119824
Nummer fabrikant 5623106
L-nummer L24180 2071

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 0,219″, Cutting diameter (DC) 0,219″, decimale equivalent 0,219″, Diepte van snede maximum (APMX) 3/8″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2″, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,219″
  • Hoekradius (RE): 0,01″
  • Snijdiameter (DC): 0,219″
  • Decimaal equivalent: 0,219″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 3/8″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 38 graden
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,003 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,001 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 2″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles