MM EFS.312E20-4T05 CF IC908 Volhardmetalen freeskoppen voor voorfrezen en nabewerken met 4 groeven, 38° spiraalhoek en ongelijke steek

Artikelnummer: 5622899
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622899
EAN/GTIN 7291075286571
Nummer fabrikant 5622899
L-nummer L24060 885

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Afnamediameter machinezijde (DCONMS): 0,312″
  • Afmeting T05
  • Snijkantdiameter (DC): 0,312″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,21″
  • Aantal snijkanten (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 0,673″

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.312″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T05
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0.012″
  • Skærediameter (DC): 0.312″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.21″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 38 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.393″
  • fz(max): 0.003 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 0.673″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Uit dezelfde serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Bekijk alles