Omschrijving:
Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 1″, decimale equivalent 1″, Diepte van snede maximum (APMX) 2″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 5″, schacht type rond, schacht type rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
- Breedte hoekafschuining (koudwater): 0,024″
- Snijdiameter (DC): 1″
- Tolerantie snijdiameter: e8
- Decimaal equivalent: 1″
- Maximale snijdiepte (APMX): 2″
- Aantal fluit (NOF): 4
- Spiraalvormige hoek (FHA): 38 graden
- Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,004 ″/tand
- Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/tand
- Totale lengte (OAL): 5″
- Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Type schacht: Rond