EFSI-B44 1.0-2.00C1.0 IC900 Een combinatie van voorfrezen en nabewerken met volhardmetalen schachtfrezen in één gereedschap

Artikelnummer: 5622190
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FINISHRED
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622190
EAN/GTIN 7291075198959
Nummer fabrikant 5622190
L-nummer L24180 1923

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 1″, decimale equivalent 1″, Diepte van snede maximum (APMX) 2″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 5″, schacht type rond, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
  • Breedte hoekafschuining (koudwater): 0,024″
  • Snijdiameter (DC): 1″
  • Tolerantie snijdiameter: e8
  • Decimaal equivalent: 1″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 2″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 45 graden
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,004 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 5″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "FINISHRED" Bekijk alles