ECI-E-4R 313-625-C020 IC900 4-spoed 38° spiraal massief hardmetalen schachtfrezen met gemiddelde lengte en verschillende radiussen

Artikelnummer: 5621255
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5621255
EAN/GTIN 7291075004106
Nummer fabrikant 5621255
L-nummer L24180 2124

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 0,313″, Cutting diameter (DC) 0,313″, decimale equivalent 0,313″, Diepte van snede maximum (APMX) 5/8″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2-1/2″, Shank type rond, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,313″
  • Hoekradius (RE): 0,02″
  • Snijdiameter (DC): 0,313″
  • Decimaal equivalent: 0,313″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 5/8″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 38 graden
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,004 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,001 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles