ECI-B-4 437-1.0-C437 IC900 4-spoed, 45° spiraal, gemiddelde lengte, volhardmetalen schachtfrezen

Artikelnummer: 5620955
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5620955
EAN/GTIN 7291075103168
Nummer fabrikant 5620955
L-nummer L24180 2314

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 0,437″, Cutting diameter (DC) 0,437″, decimale equivalent 0,437″, Diepte van snede maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2-3/4″, schacht type rond, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,437″
  • Snijdiameter (DC): 0,437″
  • Tolerantie snijdiameter: e8
  • Decimaal equivalent: 0,437″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 45 graden
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,004 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,001 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 2-3/4″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles