Stoffen tas 4-TRS, compleet, met sanitair-verwarming gereedschapspakket 4, 28 stuks, 28

Artikelnummer: 56077105
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56077105
EAN/GTIN 4022668012672
Nummer fabrikant 56077105
L-nummer L60010 8057

Omschrijving

Omschrijving:

  • B 350 x H 420 x D 210
  • Uiterst duurzaam vakmansontwerp!
  • Ergonomische handgreep aan de bovenzijde
  • Verstelbare rugzak schouderriemen met zak voor mobiele telefoon
  • Extra buikband (verstelbaar) voor meer comfort
  • 2 zijzakken, één met klittenbandsluiting
  • Zijkarabijnhaak
  • Lage zak met rits aan de voorzijde voor documenten met 2 grote en 4 kleine vakken
  • Bovenste zak met rits aan de voorzijde voor kleine gereedschappen met 10 rubberen lussen en 2 zakken
  • Hoofdvak binnen: Grote documentlade met ritssluiting, 2 klittenbandsluitingen voor het vastzetten van laptop of A4-vouwer, groot uitklapbaar gedeelte voor gereedschap
  • In het uitklapbare gedeelte van het gereedschap: 16 zakken, 12 rubberen lussen en een vak voor kleine onderdelen

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 28
  • Lengte binnen: 210 mm
  • Breedte binnen: 350 mm
  • Hoogte mm (binnen): 420 mm
  • Hoogte mm (h): 210 mm
  • Lengte [mm): 425 mm
  • Gewicht: 10100 g
  • Gewicht kg: 10.700 kg
  • Breedte mm (b): 345 mm