Gatenzaag D.24mm 6 TPI

Artikelnummer: 56061024
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56061024
EAN/GTIN 4022668610243
Nummer fabrikant 56061024
L-nummer L60010 6886

Omschrijving

Omschrijving:

  • Constante tandsteek met 6 tanden / inch
  • Grote zaagdiepte van 41 mm
  • Ideaal voor het snijden van dunne materialen
  • Uitstekende snijprestaties in platen van ijzer, koper en non-ferrometalen / aluminium en gietijzer
  • Goede snijprestaties in hard en zacht hout, kunststoffen, Rigips®panelen en andere bouwmaterialen
  • Maakt fijne, gladde sneden
  • Zeer geringe neiging om vast te komen te zitten in onregelmatige oppervlakken of vellen

Kenmerk:

  • Tanden per inch: 6
  • Diameter (mm): 24 mm
  • Gewicht: 60 g