HSS bimetaal reciprozaagblad, set, 260 mm

Artikelnummer: 56060030
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56060030
EAN/GTIN 4022668600305
Nummer fabrikant 56060030
L-nummer L60010 7749

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zaagbladen, 5 stuks, voor staal/VA (2,5 – 3 mm)
  • Bij gebruik in roestvrij staal moet een koelvloeistof worden gebruikt
  • Kwaliteit en slijtvastheid „gemaakt in Duitsland”

Kenmerk:

  • Tanddichtheid: 14 TPI
  • Hoogte messen mm: 19 mm
  • Bladdikte: 0,9 mm
  • Lengte [mm): 350 mm
  • Gewicht: 200 g