Omschrijving:
Draadfrees - massief, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, Snijranddiameter (DC) 14,4 mm, Totale lengte (OAL) 105 mm, Schroefdraadsteek (TP) 2,54 mm, Schroefdraad nominale diameter 3/4, Schroefdraadmaat 3/4, Schroefdraad per inch (TPI) 10 Schroefdraad/″.
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 14,4 mm
- Snijlengte max. (APMX) 34,3 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Wervelhoek (FHA) 15 graden
- Totale lengte (OAL) 105 mm
- As van contactdoos rond
- Draadvorm type (THFT) UN60
- Schroefdraadspoed (TP) 2,54 mm
- Schroefdraad nominale diameter 3/4
- Schroefdraad per inch (TPI) 10 threads/″