MTECB 08067C16 16UN IC908 Solid Carbide Threading Endmills with Coolant Hole for Internal UN Thread Profile

Artikelnummer: 5605064
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605064
EAN/GTIN 7291075197969
Nummer fabrikant 5605064
L-nummer L24210 282

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, Snijranddiameter (DC) 6,7 mm, Totale lengte (OAL) 64 mm, Schroefdraadsteek (TP) 1,588 mm, Schroefdraad nominale diameter 3/8, Schroefdraadmaat 3/8, Schroefdraad per inch (TPI) 16 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 6,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 16,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 64 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.588 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 3/8
  • Schroefdraad per inch (TPI) 16 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles