MTECB 12113D26 18UN IC908 Solid Carbide Threading Endmills with Coolant Hole for Internal UN Thread Profile

Artikelnummer: 5605063
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605063
EAN/GTIN 7291075197952
Nummer fabrikant 5605063
L-nummer L24210 539

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - vol, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 11,3 mm, totale lengte (OAL) 84 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,411 mm, schroefdraad per inch (TPI) 18 Draad/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 11,3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 26,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 84 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.411 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 18 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles