MTECB 0808C21 20UN IC908 Solid Carbide Threading Endmills with Coolant Hole for Internal UN Thread Profile

Artikelnummer: 5605059
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605059
EAN/GTIN 7291075197921
Nummer fabrikant 5605059
L-nummer L24210 537

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiameter (DC) 8 mm, totale lengte (OAL) 64 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,27 mm, schroefdraad per inch (TPI) 20 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 21 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 64 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,27 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 20 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles