MTECB 08078C24 1.5ISO IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmills with Coolant Hole for ISO Thread Profile

Artikelnummer: 5605046
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605046
EAN/GTIN 7291075197761
Nummer fabrikant 5605046
L-nummer L24210 10

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijkantdiameter (DC) 7,8 mm, totale lengte (OAL) 76 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 7,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 24,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 76 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm
  • Effectieve lengte (LU) 24,8 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles