MTECS 0250C28 40UN IC908 Volhardmetalen draadsnijtandfrezen voor staal met klein diameter UN-profiel

Artikelnummer: 5604980
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604980
EAN/GTIN 7291075196108
Nummer fabrikant 5604980
L-nummer L24210 256

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve schroefdraadmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/4″, snijdiameter (DC) 0,096″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraad grootte 5, schroefdraad maat 5, schroefdraad maat 5, schroefdraad maat 5, schroefdraad grootte 5, schroefdraad maat 5, schroefdraad per inch (TPI) 40 schroefdraad /″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Snijdiameter (DC): 0,096″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Schroefdraadmaat: 5
  • Threads per inch (TPI): 40 Threads/″
  • Bruikbare lengte (LU): 0,28″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles