MTECS 06032C12 32UN IC908 Small Diameter Solid Carbide UN Profile Threading Endmills for Steel

Artikelnummer: 5604807
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604807
EAN/GTIN 7291075194050
Nummer fabrikant 5604807
L-nummer L24210 145

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, Diameter montage, machinezijde (DCONMS) 6 mm, Diameter snijden (DC) 3,2 mm, Totale lengte (OAL) 58 mm, Schroefdraadsteek (TP) 0,794 mm, Schroefdraad nominale diameter 8, Schroefdraadmaat 8, Schroefdraad per inch (TPI) 32 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 3,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.794 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 8
  • Schroefdraad per inch (TPI) 32 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 12,5 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles