MTECS 06019C5 48UN IC908 Small Diameter Solid Carbide UN Profile Threading Endmills for Steel

Artikelnummer: 5604796
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604796
EAN/GTIN 7291075193954
Nummer fabrikant 5604796
L-nummer L24210 298

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Cutting Diameter (DC) 1.9 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Thread Pitch (TP) 0.529 mm, Thread Size 3, Thread Size 3, Thread Size 3, Thread Size 3, Threads per Inch (TPI) 48 Threads/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 1,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.529 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 3
  • Schroefdraad per inch (TPI) 48 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 5,2 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles