Slotenmaker vierkant, 500 x 280 mm

Artikelnummer: 56036012
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
Producttype Werkplaatshoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56036012
EAN/GTIN 4022668360124
Nummer fabrikant 56036012
L-nummer L60010 6848

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zonder stop
  • Gemaakt van staal; oppervlak gegalvaniseerd
  • voor eenvoudig richt- en afschrijfwerk in de bankwerkerij,loodgieterij, etc.

Kenmerk:

  • Dikte: 5
  • Beenlengte 2: 280 mm
  • Beklengte 1: 500 mm
  • Lengte [mm): 580 mm
  • Gewicht: 900 g
  • Breedte mm (b): 270 mm