Rundlochschere, 275 mm schakels

Artikelnummer: 56034041
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56034041
EAN/GTIN 4022668340416
Nummer fabrikant 56034041
L-nummer L60010 7060

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ronde snijkanten, met name geschikt voor cirkelvormige snedes
  • Roestvrijstalen snijkant kwaliteit, hardheid min. 59 HRC
  • Beenbevestiging met schroef
  • Handgrepen met kunststof coating

Kenmerk:

  • Lengte blad: 40 mm
  • Plaatbreedte [mm]: 0,8 mm
  • Plaatdikte: 1,0 mm
  • Snijkant: L
  • Lengte [mm): 270 mm
  • Gewicht: 540 g