Ideale schaar voor rechte sneden, 260 mm rechts

Artikelnummer: 56034034
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56034034
EAN/GTIN 4022668340348
Nummer fabrikant 56034034
L-nummer L60010 7345

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gesmede schaarkop en -handgreep, dus robuust en betrouwbaar
  • Inductief geharde snijkanten garanderen optimale snijresultaten
  • Snijkant kwaliteit, kwaliteit staal, hardheid min. 56 HRC
  • In de handel verstelbare schroefaansluiting. Na het opnieuw slijpen kan het opnieuw worden afgesteld
  • Beenbevestiging met schroef
  • Handgrepen met kunststof coating

Kenmerk:

  • Lengte blad: 30 mm
  • Plaatbreedte [mm]: 0,8 mm
  • Plaatdikte: 1,0 mm
  • Snijkant: R
  • Lengte [mm): 260 mm
  • Gewicht: 520 g