Spalkaandrijver, 5 mm

Artikelnummer: 56030545
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56030545
EAN/GTIN 4022668305453
Nummer fabrikant 56030545
L-nummer L60010 6770

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met getemperd slaghoofd
  • Gemaakt van 8-kt. Materiaal, conform DIN 6450 C..
  • Chroom vanadium luchtverhardend staal, gelakt

Kenmerk:

  • Diameter gereedschapspunt: 5 mm
  • Diameter gereedschapschacht: 10 mm
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • Lengte [mm): 150 mm
  • Gewicht: 65 g