Glättfix

Artikelnummer: 56022319
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
Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56022319
EAN/GTIN 4022668223191
Nummer fabrikant 56022319
L-nummer L60010 6724

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele spatel voor alle siliconenverbindingen
  • 85 mm x 42 mm x 9 mm

Kenmerk:

  • Breedte blad: 85 mm
  • Lengte [mm): 80 mm
  • Gewicht: 15 g
  • Breedte mm (b): 40 mm