Vervangende snijkop met bevestigingsschroeven voor boutensnijder M00 met verwisselbare

Artikelnummer: 56020223
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56020223
EAN/GTIN 4022668005896
Nummer fabrikant 56020223
L-nummer L60010 7976

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vervangende koppen voor boutfrezen M00 met verwisselbare messen

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 40 HRc: 8 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 9 mm²
  • Lengte [mm): 190 mm
  • geschikt voor nr.: 20223
  • Gewicht: 925 g