Boutenschaar met verwisselbare snijkanten, 630 mm

Artikelnummer: 56020202
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56020202
EAN/GTIN 4022668202028
Nummer fabrikant 56020202
L-nummer L60010 7988

Omschrijving

Omschrijving:

  • Traploos instelbaar
  • Stop beperken met extra grote bufferzone
  • Voor in de handel verkrijgbaar versterkend staal III + IV volgens DIN 488 – sterkte ca. 550 N / mm² – evenals voor voorspanstaal en getemperd staaldraad tot een sterkte van 1226 N / mm² (HRc 40)

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 40 HRc: 8 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 9 mm²
  • Lengte [mm): 660 mm
  • Gewicht: 2900 g