Slijpvijl − origineel Arkansas (wit), korrel 8000 100X40 mm

Artikelnummer: 558765 100X40

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 38,04 / Stuk
  • van 6 Stuk
    € 31,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Arkansas-kwartsiet
Korrelgrootte 8.000
Fijnheidsgraad Polijsten
Vorm guts
Breedte 40 mm
Lengte 100 mm
Kleur wit
Producttype Slijpvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558765 100X40
EAN/GTIN 4037073005812

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Natuursteen (origineel Arkansas) van kwartsiet met zeer fijne korrel, bijzonder stevige randen. Voor ultrafijne oppervlakken en braamvrije slijping. Korrel 5000 (voorslijpen), korrel 8000 (polijsten).

Toepassing:

voor het afbramen, scherpen, slijpen en afschuinen van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten. Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.

Tip:

Geringe toevoeging van olie verhoogt de standtijd en slijpprestaties.