Turpija za brušenje − original Arkansas (bijela), zrno 8000 100X40 mm

Artikl br.: 558765 100X40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    40,32 € / Piece
  • od 6 Piece
    33,60 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Arkansas kvarc
Granulacija 8.000
Stupanj finoće Poliranje
Oblik Dijetlo za izdubljivanje
širina 40 mm
Duljina 100 mm
Boja bijela
Vrsta proizvoda Brusna turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558765 100X40
EAN / GTIN 4037073005812

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Prirodni kamen (Arkansas original) od kvarca najfinije granulacije, čvrstih bridova. Za najfiniju obradu površine bez srha. Granulacija 5000 (predbrušenje), granulacija 8000 (poliranje).

Upotreba:

Za struganje srha, oštrenje, skidanje i skošavanje alata odnosno alatnih oštrica. Za naknadnu obradu rupa, ploha i rubova u kaluparstvu. Osim toga za poboljšanje površine, za justiranje i poliranje. Koristiti prvenstveno sa uljem, petrolejem ili vodom.

Napomena:

Minimalnim dodavanjem ulja produžuje se vijek trajanja i učinak brušenja.