Slijpvijl − siliciumcarbide (groen), mes, Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad: 100X25F

Artikelnummer: 558665 100X25F
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,03 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,53 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 320
Fijnheidsgraad fijn
Vorm mes
Breedte 25 mm
Lengte 100 mm
Kleur groen
Producttype Slijpvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 558665 100X25F
EAN/GTIN 4260496530436
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor het afbramen, scherpen, slijpen en afschuinen van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.
Voor hardmetaal, non-ferrometaal, glas, keramiek, porselein. Materiaal met grote hardheid en uitgesproken zelfscherpend effect.

Tip:

Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan