Brynfil - kiselkarbid (grön) kniv 100X25F

Article no.: 558665 100X25F
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  115,93 / st.
  • from 10 st.
    NOK  96,64 / st.
on request
På lager
92 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 320
finhetsgrad fin
Form kniv
Bredd 25 mm
Längd 100 mm
Färg grön
Produktslag Brynfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558665 100X25F
EAN / GTIN 4260496530436

Användningstabell

Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.
För hårdmetall, ickejärnmetall, glas, keramik, porslin. Ett material med stor hårdhet och utpräglad självskärpande effekt.

Anmärkning:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.