Schuurband (A) 237AA Trizact™ 280

Artikelnummer: 558465 280
(9,35 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,62 / Stuk
    (9,35 € / 1 Metre)
  • van 30 Stuk
    € 6,35 / Stuk
    (7,79 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Productdetails

Technische gegevens

Serie 237AA
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 280
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 40 mm
Schuurband lengte 815 mm
Fabrikantnummer 237AA Trizact™
3M-korrelaanduiding A65
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558465 280
EAN/GTIN 4046719000197
Nummer fabrikant 7000060083

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
32
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
32
Staal < 60 HRC
 
25
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De piramidevormige schuurdeeltjes (A) zijn gebaseerd op een exact gerangschikte, driedimensionale structuur van zeer kleine aluminiumoxide-schuurmineralen. Tijdens het schuren komen er voortdurend nieuwe schuurdeeltjes tevoorschijn − tot aan de weefseldrager (X-linnen).

Toepassing:

Voor verfraaien en finishen. voor absoluut gelijkblijvende fijnschuurresultaten op alle staalsoorten, chroom-nikkelstaal, kobalt-, nikkel- en titaniumlegeringen.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.