Brusna traka (A) 237AA Trizact™ 280

Artikl br.: 558465 280
(9,91 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    8,08 € / Piece
    (9,91 € / 1 Metre)
  • od 30 Piece
    6,73 € / Piece
    (8,26 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija 237AA
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 280
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 40 mm
Duljina brusne trake 815 mm
Oznaka proizvođača 237AA Trizact™
3M oznaka granulacije A65
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558465 280
EAN / GTIN 4046719000197
Broj proizvođača 7000060083

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
32
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
32
Čelik < 60 HRC
 
25
Čelik < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
suho
 

Opis

Izvedba:

Piramidalne abrazivne čestice (A) baziraju se na točno raspoređenoj, trodimenzionalnoj strukturi najmanjih čestica aluminij-oksidnog minerala. Pri brušenju se stalno oslobađaju novi slojevi abrazivnih čestica − sve do tkiva najdonjeg sloja (X-tkivo).

Upotreba:

Za uljepšavanje i finiširanje. Za konstantno dobre rezultate finog brušenja na svim čelicima, krom-nikl-čelicima,
legurama kobalta, nikla i titana.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568525 i dalje.