Soft-pads, 20-delige set zacht 60

Artikelnummer: 557545 60
Prijs instellen 20 Stuk (1,95 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 60
Fijnheidsgraad middel
Breedte 115 mm
Hoogte 5 mm
Lengte 140 mm
Aantal sponzen, pads 20
Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557545 60
EAN/GTIN 4046719201662
Nummer fabrikant 7000043357

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Soft-pad met drukverdelende schuimrubberstructuur. Gecoat met korund (A).
aan 1 kanten gecoat.

Voordeel:

  • Elastisch, geen vorming van knikken of vouwen.
  • Alle sponzen ook geschikt voor nat schuren.
  • Geringe neiging tot vollopen, uitwasbaar.

Toepassing:

Fijnschuren van contouren, randen en op moeilijk toegankelijke plaatsen, bijvoorbeeld als voorbereiding voor het lakken, reinigen. Voor nat en droog schuren.