• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada Soft-Pad 20dílná měkký, 140×115×5 mm, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 557545 60
Nastavit cenu 20 kusy (CZK 46,10 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Nastavit cenu 20 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 20 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 115 mm
Délka brusiva 140 mm
Brusivo, výška 5 mm
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Pěnová hmota
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Stupeň tvrdosti Měkké
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusná houba
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Brusná plocha jednostranná,

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557545 60
EAN / GTIN 4046719201662
Číslo výrobce 7000043357
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Soft-Pad se strukturou pěnového materiálu, která rozděluje tlak. S povlakem korundu (A).
S povlakem na 1 straně.

Výhoda:

  • Elastické, bez tvorby ohybů nebo záhybů.
  • Všechny houby jsou vhodné i pro mokré broušení.
  • Minimální sklon k usazování, vymývatelné.

Použití:

Jemné broušení obrysů, hran a na těžce přístupných místech, např. příprava před lakováním, čištěním. Mokré i suché broušení.