CCMT 09T304-M3P IC8150 80° Rhombic Positive Flank Inserts for Medium Machining Conditions on Steel

Artikelnummer: 5568945
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568945
EAN/GTIN 7291075351965
Nummer fabrikant 5568945
L-nummer L23950 585

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien / Afdekken, Spaanvorm M3P, Hoekradius (RE) 0,4 mm, Lengte snijrand (L) 9,7 mm, Diameter Inwendige cirkel (IC) 9,52 mm, Dikte snijelement (S) 3,97 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M3P
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 9,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,97 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder