HCP 237-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 5568050
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAMIQ
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568050
EAN/GTIN 7291075334906
Nummer fabrikant 5568050
L-nummer L24050 377

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 23,7 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 23,0, hoek, 1e stap (SIG) 138 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,75 mm
  • Snijdiameter (DC) 23,7 mm
  • Functionele lengte (LF) 8,05 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 23,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 13,33 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 138 graden
  • Puntlengte (PL) 5,28 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAMIQ" Bekijk alles