• Op de prijs van dit artikel is een toeslag in rekening gebracht.

Schuurvlies-pad, 158×224 mm, Vliesstructuur: 220

Artikelnummer: 556000 220
Prijs per 1 stuk (89,71 € / 1 Square metre)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 stuk
    € 3,14 / 1 stuk
    (89,71 € / 1 Square metre)
  • van 20 stuks
    € 2,62 / 1 stuk
    (74,86 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
11.085 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vliesstructuur Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1 st.
Vorm vlak
Fijnheidsgraad middel
Binding hars en kunsthars
Uitvoering A fine
Kleur rood
Inhoud eenheid per stuk
Producttype slijppad
Slijpmiddel normaal korund (A)
Korrelgroottevergelijking min. 240
Korrelgroottevergelijking max. 280
Ijzer-, zwavel- en chloorgehalte max. 0,1 %
3M-korrelgrootte WR-SH

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 556000 220
EAN/GTIN 54046719934695
Nummer fabrikant 07557
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.

Voordeel:

  • Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.
  • De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.
  • Gelijkmatige reproduceerbare finish.
  • Droog en nat toe te passen.
  • Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken.
Middel / middelfijn: universeel toepasbaar voor het verwijderen van vliegroest, lichte vervuilingen, verkleuringen; voor het naschuren van voorgeslepen of geborstelde oppervlakken, of voor het ontvetten en reinigen voorafgaand aan het lakken.

Downloads en documenten

Geschikte producten