Classic VDE Slim schroevendraaiers, set in compact, hoogwaardig stoffen roletui 2-in-1, voor gleufkop- en Pozidriv-schroeven, basisuitrusting voor elektrawerk, in de werkplaats, thuis of onderweg, veelzijdig toepasbaar

Artikelnummer: 5543.SU SL GY
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5543.SU SL GY
EAN/GTIN 7610733284658
Nummer fabrikant PB 5543.SU SL GY
L-nummer L60060 3030

Omschrijving

Omschrijving:

  • Classic VDE Slim schroevendraaiers, set in compact, hoogwaardig stoffen roletui 2-in-1
  • voor gleufkop- en Pozidriv-schroeven
  • basisuitrusting voor elektrawerk, in de werkplaats, thuis of onderweg, veelzijdig toepasbaar
  • volledig geïsoleerd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900, VDE gekeurd, veilig werken
  • VDE gekeurd, veilig werken tot 1000 Volt wissel- of 1500 Volt gelijkspanning
  • met naar de punt toe gereduceerde klingdiameter, voor diepliggende schroeven en veerdrukklemmen
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • slank hecht, plaatsbesparend en ideaal voor fijn afstelwerk
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • zes kwaliteitsgereedschappen overzichtelijk gerangschikt, klaar voor gebruik
  • 2-in-1 roletui: uitgerold zowel horizontaal als verticaal op te hangen, ingerold compact transportetui
  • uit robuust polyesterweefsel, afwasbaar en gemakkelijk te reinigen dankzij PVC-coating