Schuurschijf (CER) 80

Artikelnummer: 553923 80

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,88 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,57 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
680 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 80
Schijf-⌀ 76,2 mm
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553923 80
EAN/GTIN 4045197805362

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Optimale verbinding van steunschijf en schuurschijf door snelspansysteem (binnendraad). Eenvoudig en snel handmatig verwisselen van de bladen, ook na intensief gebruik.
Centrische plaatsing van het schuurblad, daardoor trillingsvrije rondloop.
Keramische korrel (CER) ideaal voor de bewerking van roestvrije staalsoorten en nikkellegeringen. Hoge afnamecapaciteit en koel slijpend.

Toepassing:

Voor rationeel slijpen van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren in de gereedschapsmakerij, matrijzen- en modelbouw, evenals de machine-, apparaten- en containerbouw. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Tip:

Andere afmetingen en korrelgroottes zijn op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen