Brusný kotouč (CER), ⌀ 76,2 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 553923 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    46,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    38,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 284 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 76,2 mm
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Závitový upínač
Stupeň jemnosti střední
Otáčky max. 20 000 min-1
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553923 80
EAN / GTIN 4045197805362
Číslo výrobce 553923 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Optimální spojení brusného talíře a brusného kotouče pomocí rychloupínacího systému (vnitřní závit). Jednoduchá, rychlá výměna listu rukou, i po náročném použití.
Vystředěná poloha brusného listu zajišťuje chod bez vibrací.
Keramické zrno (CER) ideální pro obrábění nerezových ocelí a niklových sloučenin. Vysoký úběrový výkon a chladný brus.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch i při měnících se konturách při výrobě nástrojů, forem a modelů, strojů, přístrojů a nádob.

Poznámka:

Další rozměry a zrnitost možno dodat na poptávku.