PICCO L-MF 6-5 L10 IC908 Straight shank holders with DIN 238 for Drill Chuck arbor.

Artikelnummer: 5530113
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5530113
EAN/GTIN 7291075157475
Nummer fabrikant 5530113
L-nummer L24030 610

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 5 mm, functionele lengte (LF) 32 mm, nuttige lengte (LU) 10 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Snijdiameter (DC) 5 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 32 mm
  • Effectieve lengte (LU) 10 mm