LNMX 150608R-HT IC8250 Tangential Inserts with 4 Cutting Edges and a Positive Rake Angle for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 5508114
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508114
EAN/GTIN 7291075175844
Nummer fabrikant 5508114
L-nummer L24260 106

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer HT, Hoekradius (RE) 0,8 mm, Richting (HAND) Rechtshandig, Lengte snijrand (L) 15 mm, Dikte snijplaat (S) 13,4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HT.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 15 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Snijplaat dikte (S) 13,4 mm
  • Maximale voeding 0,6 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,25 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder