WNMA 060404 IC5005 Trigon, double-sided, for short chipping materials.

Artikelnummer: 5508038
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508038
EAN/GTIN 7291075080063
Nummer fabrikant 5508038
L-nummer L23950 2125

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer A, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 6,52 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer A.
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 6,52 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder