Stiftfrees Z7 − middel, kruisvertand C0820

Artikelnummer: 540750 C0820
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Schacht-⌀: 6

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vertanding Z7
Vertanding afkorting Z7
Vertandingstype kruisvertand
Vertandingsfijnheidsgraad middel
Snijmateriaal HM
Vorm C0820
Vormbeschrijving Cilindrisch met ronde top (WRC)
Kop-⌀ 8 mm
Koplengte 19 mm
Totale lengte 63 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 540750 C0820
EAN/GTIN 4045197723512

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-⌀ 6 mm.
HOLEX-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.
Vorm cilindrisch met ronde top (WRC).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Stiftfrees Z7 − middel, kruisvertand C0820

Stiftfrees Z7 − middel, kruisvertand C0820

op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
€ 24,80
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 48,90
Vorm C0820 Cilindrisch rond
Totale lengte 63 220
Vertanding afkorting Z7 Z7
Vertandingstype kruisvertand kruisvertand
Schacht-⌀ 6 6
Serie Vertanding Z7 ‌Vertanding Z7
Producttype Stiftfrees Stiftfrees
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen