Roterande fil Z7 − medel, dubbeltandning X-cut C0820

Art-nr: 540750 C0820
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
186 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning Z7
förkortning tandning Z7
Tandningstyp m. sicksacktandning
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial VHM
Form C0820
Formbeskrivning Cylindrisk (WRC)
Huvud-⌀ 8 mm
huvudlängd 19 mm
totallängd 63 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 540750 C0820
EAN/GTIN 4045197723512

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Benämning

Utförande:

Skaft-⌀ 6 mm.
HOLEX roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Form rundad cylinder (WRC).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen