{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z7 | |
Vertanding afkorting | Z7 | |
Vertandingstype | kruisvertand | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | Kogelkop | |
Vormbeschrijving | Bol | |
Kop-⌀ | 10 mm | |
Koplengte | 9 mm | |
Totale lengte | 209 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540350 D1009 | |
EAN/GTIN | 4045197222442 | |
Nummer fabrikant | 540350 D1009 |