Fresa rotativa Z7 − médio, com dentes cruzados, HM, Tipo: D1009

N.º do artigo: 540350 D1009
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
101 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • ⌀ da haste: 6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Dentado Z7
Abreviatura do dentado Z7
Tipo de dentado de dentes cruzados
Grau de finura do dentado médio
Material de corte HM
Forma Cabeça esférica
Descrição da forma Esfera
⌀ da cabeça 10 mm
Comprimento da cabeça 9 mm
Comprimento total 209 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Fresa rotativa

Identificação e classificação

Número do artigo 540350 D1009
EAN/GTIN 4045197222442
Número do fabricante 540350 D1009
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descrição

Versão:

Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.
Comprimento da haste 200 mm (pode ser cortado ao comprimento).
⌀ da haste 6 mm.
Forma D esférica (KUD).

Vantagem:

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.
Ligar a máquina apenas quando a fresa rotativa estiver dentro da peça de trabalho.