Nonius-meetschuif, lange meetschacht, 0-12 ″, 0,001 ″, Inch

Artikelnummer: 534-117
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
Meettechniek analog
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 534-117
EAN/GTIN 4946368110974
Nummer fabrikant 534-117

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaten met lange meetpoten zijn verkrijgbaar met of zonder fijnafstelling en maken metingen op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk. Ze bieden u de volgende voordelen: Lange meetpoten stellen u in staat moeilijk bereikbare werkstukeigenschappen te meten Met een offset bovenop voor directe aflezing tijdens interne metingen zonder de dikte van het meetbeen toe te voegen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 12
Meetbereik: 0-12″
Graduatie: 0.001″
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,002″.
Massa: 270
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos