Schuifmaat, lange meetbekken, 0-300 mm, 0,02 mm, metrisch / inch, fijnafstelling

Artikelnummer: 534-105
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
Meettechniek analog
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 534-105
EAN/GTIN 4946368110875
Nummer fabrikant 534-105
L-nummer L40010 2647

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaten met lange meetpoten zijn verkrijgbaar met of zonder fijnafstelling en maken metingen op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk. Ze bieden u de volgende voordelen: Lange meetpoten stellen u in staat moeilijk bereikbare werkstukeigenschappen te meten Met een offset bovenop voor directe aflezing tijdens interne metingen zonder de dikte van het meetbeen toe te voegen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 300
Meetbereik: 0 - 300 mm
Schaalverdeling: 0,02 mm / 0,001″.
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,04 mm
Massa: 625
Inch/Metrisch: Metrisch/Inch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos